2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8HDシリーズ
RoHS
8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8Hシリーズ
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。 操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状はんだ端子 極数2極 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)