「回路」から絞り込む

2極単投(2)

2極双投(4)

単極単投(2)

単極双投(2)
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性25000回以上
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
取付寸法(mm)15.4×24
別売付属品バリア(AT-217)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量10A 125VAC、10A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合バリア(AT-218)
規格UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)-25~70
取付寸法(mm)20.5×29.5
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
端子形状はんだ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
取付寸法(mm)12.9×19.2
照光種別非照光形
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
誘導負荷(A)6(AC250V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)30±4
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)0.75~2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)6(AC250V)
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
仕様作動力:2.45~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
寿命(電気的)10000回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状はんだ
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状パドルロッカスイッチ
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様金メッキ
操作部形状別売
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様金メッキ
操作部形状別売
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様金メッキ
操作部形状別売
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。