「接点構成」から絞り込む
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸RS PRO翌々日出荷
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°スイッチバネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)34.5保護等級IP65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸RS PRO当日出荷
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°スイッチバネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5