レバースイッチ :「ヴェゼル用」の検索結果
「接点構成」から絞り込む
1c(1)
2c(1)
3c(1)
種別レバースイッチ
形状丸形
保護構造IP67
取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。