トグルスイッチ :「プリント基板用はんだ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
エコ商品
仕様トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.41
極数3
シリーズA
定格電圧(V)28dc
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)フェノール
定格電流(A)(端子)5
動作特性(On)-Off-(On)
構成単極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL 94V-1
材質(ベース)端子:銅
ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1000(最大)
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)25DC/125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5
向き製品:垂直
スタイルねじ山付き
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。