トグルスイッチ :「Copper」の検索結果
関連キーワード
接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V dc。実装タイプ = PCB。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 3.8mm。アクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン。コンタクト材質 = Gold Plated Copper AlloymΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。。IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様はんだ
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)Gold Over Silver Plated Copper Alloy
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)12.7
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)3
1個
¥760
税込¥836
翌々日出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。