2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ポリエステル樹脂 規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1) 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)10max.(初期値) 接点材質銀ニッケル 適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間) 耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
1個
509 税込560
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

レバー長さ(mm)標準17.5 材質(本体)ポリエステル樹脂 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~85 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 接点材質 抵抗負荷DC28V 15A 耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間) 機械的寿命(万回)4 電気的寿命(万回)1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)