トグルスイッチ :「メガー 絶縁計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3 使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)80以下(初期値) 操作力(N)4.9以下 使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて) 振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm 耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)500
1個
539 税込593
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング