20Aフルパワーリモコンリレー両切Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300色ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
20Aフルパワーリモコンリレー片切Panasonic(パナソニック)当日出荷
温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
2線式リモコンスイッチ4回路横型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)定格出力リモコンリレー操作専用絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.5~1.25スイッチ数4強度(端子)0.8N・m以上耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)動作電圧(V)範囲:AC18~30接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
DK233大日製作所税込¥2,748¥2,498
フットスイッチINSIZE(インサイズ)税込¥14,278¥12,980
フットスイッチアイデアル・メディカル税込¥21,998¥19,998
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥8,798~¥7,998~
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥13,178~¥11,980~
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥21,978¥19,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥6,158¥5,598