1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です 仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701 適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY) 質量(g)約100 使用温度範囲-10℃から+40℃ 寸法(幅W×高さH)(mm)43×191 定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません) 機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定 通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS 到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14 オートパワーオフ5分±10秒 電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回 電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります) BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2 通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります) 使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用) 遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷