無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブルSMC3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
用途二次電池対応コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブルSMC3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)SMC3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタSMC3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
無線システムSMC翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現