リミットスイッチ :「オムロン マイクロスイッチ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
1個
489 税込538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ 取りつけピッチは、形Zと同じ 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小 保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
仕様●定格電流:約1.2mA(LED)●内部抵抗(kΩ):18 電圧(V)24 保護構造IP67 アクチュエータの種類パネル取りつけプランジャ形 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)、AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 耐久性機械:1000万回以上/電気:50万回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械:120/電気:20 振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mm
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります