ロータリスイッチ :「switchケース」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など
端子形状プリント基板ストレート
角度(°)(切換)30
操作部形状シャフトタイプ
電流容量250mA125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28
軸の形状丸軸
使用温度範囲(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
耐電圧AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲(℃)-10~70
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子
使用温度範囲(℃)-10~70
角度(°)切換/30
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃)-25~85
耐電圧AC 250V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)
接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)
機械的開閉耐久性10,000ステップ以上
電気的開閉耐久性10,000ステップ以上
電流容量スイッチング定格/DC 5V 100mAノンスイッチング定格/DC 50V 100mA
絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●コンタクト定格電流:0.1 → 100 mA●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●深さ:15.74mm●幅:14.5mm●寸法:14.5×15.74×28mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金ニッケルめっき
アズワン品番67-0358-17
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。