特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm
アズワン品番68-2021-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間
アズワン品番67-0442-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
薄型2.9 mm厚。豊富なバリエーション(上部/側部設定、6/10/16ポジション、端子形状J-リード、ガル・ウィング、スルーホールピン)。フローはんだ付け(上部設定のみ可能)/ リフローはんだ付けによる実装可能。洗浄液による洗浄可能
仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:7.2mm×7.2mm×6.8mm
アズワン品番67-0460-17
1個
¥559
税込¥615
欠品中
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。