ロータリスイッチ :「位置測定」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1 長さ(mm)操作部:20 接点数4 使用温度範囲(℃)-30~65 角度(°)切換:30±3 取付寸法(mm)20 耐熱性85℃(96h) 振幅(mm)軸:0.25(最大)*取付面からの測定位置:15mm 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100 寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ 接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後 切換時間Non shorting 抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小) 耐湿性40℃、90~95%RH 96h 操作部形状丸軸 回路数3 耐寒性-40℃(96h) アズワン品番67-0436-94 強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N 回転トルク(mN・m[gfcm])70±30 耐電圧(V/min)AC500 端子強度(N)5/min
1個
649 税込714
欠品中

。6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様●ウェーハ段数:1●回路数:2●接点数:6●切換角度:30±3°●切換タイミング:Non shorting●回転トルク:70±30mN・m●操作部形状:18山セレーション軸●操作部長さ:L:20mm●使用温度範囲:-30℃ ~ +65℃●最大定格/最小定格(抵抗負荷):0.15A 12V DC/50μA 3V DC●電気的性能●接触抵抗(初期/寿命後):50mΩ max./100mΩ max●絶縁抵抗:100MΩ min. 500V DC●耐電圧:500V AC for 1 minute●機械的性能●端子強度:5N for 1 minute●操作部強度●回転方向:1N・m●押込方向:100N●操作部の振れ(軸先端での荷重:5N)●取付面からの測定位置:15mm●軸の振れ幅(最大値):0.25mm max●適用取付寸法:20mm●耐久性能●無負荷寿命:10,000 cycles●70mΩ max●負荷寿命(最大定格負荷にて):10,000 cycles●100mΩ max●耐候性●耐寒性:-40±2℃ for 96h●耐熱性:85±2℃ for 96h●耐湿性:40±2℃, 90 ~ 95%RH for 96h アズワン品番67-0443-26
1個
639 税込703
欠品中

おすすめ人気ランキング