106件中 81~106件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
1個
479 税込527
3日以内出荷

1個
479 税込527
3日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチツマミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ用
1個
24 税込26
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリースイッチ1回路4接点
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリースイッチ1回路3接点
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリースイッチ1回路5接点
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)45度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
459 税込505
5日以内出荷

仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
479 税込527
7日以内出荷

仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
339 税込373
7日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだボタン色 = 黒℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
299 税込329
5日以内出荷

仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
339 税込373
7日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ高さ = 15.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
469 税込516
7日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだボタン色 = 黒℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity サムホイールスイッチ BCD プッシュホイール スナップディテント取り付け 10極
RoHS
出力コード番号 = BCD。アクチュエータタイプ = プッシュホイール。実装タイプ = スナップディテント取り付け。スイッチの位置の数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ
RoHS
半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。
材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)100 回転トルク(mN・m[gfcm])13 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成BCD、BCH 耐電圧(V)AC300
1セット(5個)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
179 税込197
71日以内出荷