マイクロスイッチ :「op 線」の検索結果
関連キーワード
「アクチュエータの種類」から絞り込む

ヒンジ・レバー形(2)

ヒンジ・ローラ・レバー形(2)

ピン押ボタン形(3)

リーフ・レバー形(2)
。ターコイズスイッチ(IP67)。ターコイズブルーシールスイッチ、過酷な環境で高い耐久性 スイッチ機構は超音波延伸加工で完全シールド 2色成形エラストマテクノロジー、業界初 等級保護: IP67。端子タイプの端子には適用されません。
仕様コード番号:352-5170
アクチュエータの種類ピン押釦
端子形状リード線付き下出し
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-40~85
接触抵抗(mΩ)100以下(DC6~8V1A電圧降下法による)
操作力(N)(最大)0.98
取付ピッチ(mm)M2.3:9.5
接触形式切換型
定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4
定格誘導負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.05
最大開閉頻度(回/分)120
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])M1.2:0.098以下、M2.3/M3:0.29以下
アズワン品番65-7839-43
動作までの動きPT(最大)0.6mm
動作位置OP(mm)8.4±0.3
動作後の動き(OT)(最小)0.4mm
応差の動き(MD)(最大)0.1mm
耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間
ターミナルタイプスルーホール
リリース力(N)(最小)0.15
許容操作速度(m/s)0.001~0.5
材質(接点)AgNi合金
機械的寿命(万回)500以上
電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。