マイクロスイッチ :「電気瞬間温水器」の検索結果
Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6100
アズワン品番65-7808-28
1箱(1000個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ショート、はんだ●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6102
アズワン品番65-7807-72
1箱(1000個)
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
。ENEC、UL、CQC。Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。Honeywell 22A V3 スタイル V15。高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています 定格温度: 22 A、高温 150 ℃ コンタクト構成には、SPDT が含まれます さまざまなアクチュエータオプションが用意されており、標準の 6.3 mm x 0.8 mm クイックコネクト端子が付いています 寸法: H 15.9 mm x W 10.3 mm x D 27.8 mm 16 A バージョンについては、代表品番 ; 515-739 を参照してください 515-739 を参照してください サービス寿命: 500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的) 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-785
アズワン品番65-7803-13
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。