1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「アクチュエータの種類」から絞り込む
ヒンジ・ローラ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形(1)
仕様オムロン形式:SS-01GL2 材質クロスバ:金合金 寸法Φ4.8×3.2 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 接点構成1c(単極双投形) 端子種別はんだづけ端子 材質(レバー部)ステンレス鋼 保護等級IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)(初期値)50以下 周囲湿度(%RH)85以下、5~35℃にて 許容操作頻度電気的:60回/分以下、機械的:400回/分以下 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大1 抵抗負荷(開閉能力)AC125V 0.1A、DC30V 0.1A 定格通電電流(A)0.1 動作に必要な力(OF)(N)規格値 最大0.49 周囲温度(℃)-25~85、60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐久性電気的:20万回以上 (30回/min)、機械的:3000万回以上 (60回/min) アズワン品番65-2777-40 負荷方式微小負荷 動作位置OP(mm)規格値 13.7~15.3 動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm 応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm 耐電圧(V/min)セパレータ使用、同極端子間:AC600 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz 耐衝撃耐久:最大1000m/s2、誤動作:最大300m/s2 もどりの力(N)規格値 最小0.06 自由位置FP(mm)規格値 最大19.3 接点間隔(mm)(標準値)0.25 耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅1.5mm 材質(ローラ)ポリアセタール樹脂
1箱(20個)
5,698 税込6,268
当日出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります