「アクチュエータの種類」から絞り込む

-(1)

ヒンジ・アール・レバー形(1)

ヒンジ・レバー形(1)

ヒンジ・ローラ・レバー形(1)

ピン押ボタン形(1)
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性500万回以上(60回/min)
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
接点間隔(mm)0.5(標準値)
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。