22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路数- 端子- サイズ(mm)- 開閉頻度(回/時)-
1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ボタン形状丸形・曲面 端子形状はんだ端子形 ストローク(mm)1.7±0.3 材質(本体)熱可塑性プラスチック 規格UL1054 接点構成1NO 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 材質(レンズ)ポリカーボネート 接点材質銀、金メッキ 耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V)AC1500 材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回)100 電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

ボタン形状長角(平形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65/IP65F 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 条件付短絡電流1000A 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
71 税込78
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形
材質(本体)- 寸法t(mm)- 表面処理(本体)-
1個
299 税込329
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 ロックプッシュロック
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

保護構造IP65/IP65F ボタン形状角(平形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 条件付短絡電流1000A 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状- 品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし) 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- ランプ電圧(V)- 照光種別 保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)