絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • omron(オムロン)(4)
  • 富士電機(1)
  • アサ電子工業(1)
動作方式
  • その他(16)
  • プッシュプル(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(1)
取付穴径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 22.3(1)
  • 24(1)
  • 25.5(1)
  • 30.5(1)
  • -(14)
ボタン形状
  • その他(5)
  • (1)
接点構成
  • 1a(4)
  • 1a1b(3)
  • 1a2b(1)
  • 1a3b(1)
  • 1b(4)
  • 1c(1)
  • 2a(2)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(2)
  • 2b(1)
  • 2c(1)
  • 3a(1)
  • 3a1b(1)
  • 3b(1)
  • 4a(1)
  • 4b(1)
  • その他(19)
種類
  • -(4)
  • その他(1)
  • 照光式(1)
  • 関連商品(6)
  • 非照光式(3)
-・その他・照光式・関連商品・非照光式
ボタン色
  • ボタン色-(5)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(3)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
-・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • その他(20)
  • はんだ端子(1)
  • ネジ端子(1)
  • プリント基板用端子(1)
その他・はんだ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
照光色
  • 照光色その他(6)
  • 照光色(2)
  • 照光色(3)
  • 照光色(3)
  • 照光色(3)
  • 照光色(2)
その他・橙・白・緑・赤・黄
保護等級
  • その他
  • IP00(9)
  • IP20(10)
  • IP40(125)
  • IP50(1)
  • IP54(9)
  • IP60(5)
  • IP64(2)
  • IP65(542)
  • IP66(33)
  • IP67(69)
  • IP68(4)
  • IP69(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
269税込296
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
109税込120
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQomron(オムロン)(8件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
209税込230
1箱(5個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
219税込241
1箱(5個)ほか
当日出荷から45日以内出荷
LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LA9ZシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から81日以内出荷
種類関連商品材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵保護構造-
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
139税込153特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
139税込153
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
A8シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
160税込176特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
LW9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LW9ZシリーズIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)レンズ 丸平形IDEC(和泉電気)
339税込373
1箱(5個)
翌々日出荷
材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
APEM 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
押しボタンスイッチ アサ電子工業押しボタンスイッチアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式モーメンタリ保護構造IP67相当仕様ヒステリシス:0.02mm材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303ストローク(mm)3.5取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下繰返し精度(mm)±0.04動作までの動きPT1.2mm
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
539税込593
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から32日以内出荷
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
659税込725
1箱(2個)
当日出荷から22日以内出荷
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
729税込802
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
71税込78
1個
当日出荷から51日以内出荷
非照光押ボタンスイッチ omron(オムロン)非照光押ボタンスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
86税込95
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
押しボタンスイッチ A16L omron(オムロン)押しボタンスイッチ A16Lomron(オムロン)
999税込1,099
1個
31日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
689税込758
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3D omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3Domron(オムロン)
169税込186
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
押しボタンスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら