絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
取付穴径(Φmm)
  • 12.2(1)
  • 12.5(1)
動作方式
  • オルタネイト(1)
  • モーメンタリ(1)
ボタン形状
  • (2)
種類
  • 非照光式(2)
ボタン色
  • ボタン色(1)
端子形状
  • はんだ端子(1)
  • ネジ端子(1)
はんだ端子・ネジ端子
保護等級
  • IP60
  • IP00(9)
  • IP20(10)
  • IP40(124)
  • IP50(1)
  • IP54(9)
  • IP64(3)
  • IP65(523)
  • IP66(32)
  • IP67(67)
  • IP68(4)
  • IP69(10)
  • その他(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ WシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ照光種別非照光耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極耐電圧(V/min)AC1.5k以上
125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) エスコ125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-162種類非照光式保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
押しボタンスイッチ