プッシュボタン 3SU1 黒SIEMENS7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301アズワン品番65-7824-63
プッシュボタン 3SU1 黒SIEMENS7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300アズワン品番65-7824-10
ラベルホルダSIEMENS7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。座標スイッチ用のラベルホルダ、22 mm、4 つのスイッチ位置、黒色、ラベルプレート用、27 mm x 27 mm
仕様●種類:ラベルホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2762アズワン品番65-7831-84
バッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルーム押しボタン用、黄色、接着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘: Arret durgence
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2424アズワン品番65-7819-38
バッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルーム押しボタン用、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:中国の緊急停止
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2434アズワン品番65-7832-25
バッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルームプッシュボタン用のバッキングプレートの丸形、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:ノーストップ
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2425アズワン品番65-7837-69
照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白SIEMENS7日以内出荷
照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280アズワン品番65-7791-83
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黒/白SIEMENS7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式ツインプッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形(黒): O/white: I ボディです。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクト作動エレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒/白●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●コード番号:180-9477アズワン品番65-7805-32
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS7日以内出荷
照光式押しボタン、22 mm、丸形、金属、光沢、白色、押しボタン、フラット、ラッチ、プッシュツーリリース機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9488アズワン品番65-7805-34
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黄SIEMENS7日以内出荷
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、60 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:180-9491アズワン品番65-7805-29
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄SIEMENS7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9489アズワン品番65-7805-27
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑SIEMENS7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9473アズワン品番65-7805-28
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒SIEMENS7日以内出荷
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、30 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:180-9480アズワン品番65-7808-55
押ボタンヘッド 3SU1950 銀SIEMENS7日以内出荷
USBポート、22 mm、金属光沢、シルバー
仕様●シリーズ:3SU1950●プッシュボタンの色:銀●押しボタンの素材:メタル●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7304アズワン品番65-7791-54
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998