押しボタンスイッチ :「緊急用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2
仕様●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はい スイッチ緊急停止スイッチ アクチュエータの種類丸形 照光方式なし 定格電流(A)10(端子) 構成三極-三投 コネクタDIN コネクタ 材質(端子)銀合金 ケーシングねじ山付き アズワン品番65-7810-14 実装方法バルク 動作機能維持 動作電圧(V)DC12 アクチュエータ色 操作力(g)2040~5100
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷