押しボタンスイッチ :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
標準タイプ
種類非照光式
動作方式オルタネイト
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
極数2極双投
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
動作特性ON-ON
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準押釦(オルタネイト)
接点材質AgZnO系合金
機械的寿命3万回以上(開閉頻度20回/分)
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
電気的寿命1万回以上(開閉頻度10回/分)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
寿命-
負荷抵抗-
定格誘導負荷電流(A)-
1個
¥879
税込¥967
欠品中
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。