押しボタンスイッチ :「浸漬」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59111V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 黒V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59213V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59115V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて 6 ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: 106-357 106-357 ; 655-9637 655-9637 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 完全な防塵性、深さ15 cm 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088BV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀ケースの色 = 黒V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷