絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(508)
  • RS PRO(305)
  • SIEMENS(196)
  • シュナイダーエレクトリック(188)
  • omron(オムロン)(152)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(151)
  • 富士電機(88)
  • エスコ(77)
  • マルヤス電業(69)
  • BULGIN(62)
  • APEM(54)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(53)
  • ミヤマ電器(46)
  • EAO(38)
  • ITW SWITCHES(38)
  • EATON(イートン)(30)
  • ARCOLECTRIC(28)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
  • YIJIA(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ用キャップ 1袋 5個入 ハネウェル押しボタンスイッチ用キャップ 1袋 5個入ハネウェル
7,298税込8,028
1袋(5個)
7日以内出荷
画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
仕様●併用可能製品:AML32 Neon Devices●コード番号:664-193アズワン品番65-7244-21
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ハネウェル押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTハネウェル
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:DPDT●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●シリーズ:ALM21●ボタン色:黒●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-659アズワン品番65-7830-76
押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mm ハネウェル押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mmハネウェル
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
プッシュ / プルスイッチ8794シリーズこれらのプッシュ / プルスイッチは、頑丈な環境シール構造で、複数の組み合わせの回路を2つ実装したスライドスイッチを搭載しています。 スイッチノブを操作すると、スライドコンタクトにより確実な開閉機能が実行されます。 デュアルOリング設計になっているので、湿気やその他の汚染物質からコンタクトチャンバが保護されます。 考えられる用途: 構造 農業 海上 原材料処理 機械工具 鉱業特長: 防湿性及び耐腐食性 過酷な温度向けに設計 耐振動性 スライドコンタクト 様々な色のノブを用意
仕様●カットアウト直径:22mm●色:銀●接点構成:DPDT●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●動作特性:プルリセット、プッシュロック●コード番号:842-5097アズワン品番65-7841-54
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ハネウェル押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTハネウェル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-014アズワン品番65-7831-83
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T ハネウェル押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4Tハネウェル
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-665アズワン品番65-7845-11
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT ハネウェル押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDTハネウェル
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:19.05 x 19.05mm●定格電圧:24V●コンタクト定格電流:2 A @ 24 V dc●ケースの色:黒●コード番号:847-5632アズワン品番65-7791-51
押しボタンシールド ハネウェル押しボタンシールドハネウェル
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
プッシュボタンスイッチ、モジュラ / 照光式、スイッチガード押しボタンスイッチの誤操作を防止し、閉じた状態で配線できる、透明なポリカーボネート製スプリング式ヒンジ付きカバーです パネルに取り付ける前に、ガードをスイッチに取り付ける必要があります
仕様●種類:ガード●コード番号:664-058アズワン品番65-7834-95
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DPST-NO ハネウェル押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DPST-NOハネウェル
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
プッシュボタン電源スイッチ、モジュラ及び照光式モメンタリ又はラッチ動作の長方形照光式プッシュボタンスイッチ 赤色又は緑色ネオン照明のないスイッチには6 mmウェッジ球が必要、代表品番番 ; 655-9665 655-9665 を参照 各スイッチは、2極ダブルブレーク常時開コンタ
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:DPST-NO●LEDのカラー:赤●ボタン色:赤●定格電圧:125/250V ac●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-171アズワン品番65-7814-77
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T ハネウェル押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4Tハネウェル
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-008アズワン品番65-7801-67
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT ハネウェル押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDTハネウェル
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Honeywellミニチュアプッシュボタンスイッチモメンタリ動作タイプ又はオルタネート動作タイプあり コンタクトの定格は240 V ac 3 A、125 V ac 6 A ボタン(スイッチには未付属)は2つのサイズを用意(代表品番 ; 339-639 339-639、; 339-617 339-617 を参照) はんだ端子
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●ボタン色:金●コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:253-958アズワン品番65-7806-77
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT ハネウェル押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDTハネウェル
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:19.05 x 19.05mm●定格電圧:24V●コンタクト定格電流:2 A @ 24 V dc●末端様式:はんだ / クイックコネクト●コード番号:847-5654アズワン品番65-7839-79
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント DP4T ハネウェル押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント DP4Tハネウェル
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEプッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-671アズワン品番65-7803-62
押しボタンスイッチ