押しボタンスイッチ :「2極双投」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、オンラッチ動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.5 mm 、高さは 36.5 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作力は 5 N です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様動作特性 = On-(On)接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 4.8 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング