7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,200 税込4,620
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 4.95mmパネルのカットアウト直径 = 4.95mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒最小動作温度 = -30℃PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
500 税込550
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 白ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,400 税込3,740
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 青アクチュエータタイプ = フラット<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,860 税込4,246
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = On-モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤最小動作温度 = -20℃<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,270 税込3,597
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑最小動作温度 = -20℃<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷