3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 2 A, モーメンタリ, パネルマウント
エコ商品
仕様TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器●アクチュエータの力:458.9 g[16.18 oz]●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●スイッチ コネクタのタイプ:ワイヤ ラグ●押しボタン スイッチの製品タイプ:耐破壊スイッチ●アクチュエータのスタイル:丸形●イルミネーション:あり 材質スイッチ端子のめっき材料:金 寸法(mm)406.4 アクチュエータの種類単一 定格電圧(V)36dc 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)4 動作特性モーメンタリ 材質(ケース)PBT 構成単極-単投 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 動作電圧(V)36DC アクチュエータ色 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)0.0833333333333333 向き製品:垂直 スタイルねじ山付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) 6.35 (Dia.)mm
エコ商品
仕様動作特性 = モーメンタリ 実装タイプ = パネルマウント イルミネーション = なし 接点構成 = 双極双投(DPDT) パネルのカットアウトサイズ = 6.35 (Dia.)mm パネルのカットアウト直径 = 6.35mm コンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V ac 末端様式 = ワイヤーラグ Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)13 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A, 保持, パネルマウント
エコ商品
仕様スイッチの動作 = 維持コンタクトのコンフィギュレーション = SPST装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 3 AコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 銀LEDのカラー = 青基準合致 = EU ELV準拠、Reach準拠、UL FIle No.E46765RoHS / REACH / UL認定. TE Connectivity AV19シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV19シリーズは、19 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷