7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状角(4方向バリア付) 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 操作部形状長角形 3方向バリア付 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状長角(3方向バリア) 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状角(突形4方向バリア付) 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 照光種別ボタン
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)