121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)16.2 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

仕様Φ25 照光押ボタンスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65 定格電圧(V)AC/DC200/220 接点構成1a1b 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ボタン色青(S) 動作方式モメンタリ形 照光種別LED照光 取付穴径(Φmm)25 接点材質銀接点 操作部形状突形
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

種類照光式 ボタン形状長角(3方向バリア) 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 ボタン色 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16.2 照光色
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)18.2
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)□22.5
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)□18.2
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

種類照光式 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 接点構成2c ボタン形状 端子形状プリント基板用端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)18.2 接点材質金接点 定格使用電圧(V)AC/DC12 照光色
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)□24.5
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類照光式 取付穴径(Φmm)□22.5 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(突形) 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)22
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

形状分離形 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 取付穴径(Φmm)22.3
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 照光種別照光レンズ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)22
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 照光種別照光レンズ 取付穴径(Φmm)□24.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別照光レンズ 取付穴径(Φmm)25.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)