さらに商品を絞り込む
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(34)
  • 富士電機(25)
  • SIEMENS(9)
  • EAO(9)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • エスコ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • マル信無線電機(1)
  • ブランドをもっと見る
  • その他(17)
  • オルタネイト(39)
  • プッシュプル(3)
  • プッシュロック・ターンリセット(30)
  • モーメンタリ(63)
  • 16(12)
  • 18(6)
  • 18.2(6)
  • 22(28)
  • 22.3(17)
  • 25(6)
  • 25.5(5)
  • 30(14)
  • 30.5(10)
  • -(5)
  • 取付穴径(Φmm)をもっと見る
  • その他(5)
  • キノコ(21)
  • (56)
  • (10)
  • 長角(4)
  • 1a(15)
  • 1a1b(11)
  • 1a3b(36)
  • 1b(10)
  • 1c(12)
  • 2a(10)
  • 2c(17)
  • 3a1b(36)
  • 3b(49)
  • 3c(35)
  • 接点構成をもっと見る
  • -(1)
  • その他(4)
  • 照光式(15)
  • 関連商品(2)
  • 非照光式(74)
  • ボタン色
    -(4)
  • ボタン色
    (14)
  • ボタン色
    (30)
  • ボタン色
    (42)
  • ボタン色
    (64)
  • ボタン色
    (29)
  • ボタン色
    (41)
  • ボタン色
    (53)
  • その他(6)
  • はんだ端子(53)
  • タブ端子(44)
  • ネジ端子(69)
  • プリント基板用端子(31)
  • 照光色
    その他(9)
  • 照光色
    (8)
  • 照光色
    (7)
  • 照光色
    (15)
  • 照光色
    (25)
  • 照光色
    (10)
  • 照光色
    (12)
  • 照光色
    (4)
  • IP20(3)
  • IP40(2)
  • IP54(2)
  • IP65(118)
  • その他(5)
  • 以上(29)
  • 以上(29)
  • 以上(31)
  • 以上(32)
  • 1,500円以下(35)
  • 1,500-10,000円(121)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

押しボタンスイッチ :「3B」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
799税込879
1個
当日出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤 IDEC(和泉電気)ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタンIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)30
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
539税込593
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から57日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から57日以内出荷
種類非照光式端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm形状長角形(よこ列)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
679税込747
1個
3日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
仕様Φ30 押ボタンスイッチ 亜鉛ダイカストタイプ 銀接点10A適合機種TWNDシリーズ保護構造IP65(IEC 60529)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形IDEC(和泉電気)
779税込857
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から41日以内出荷
保護構造IP65
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から41日以内出荷
保護構造IP65
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
599税込659
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
保護構造IP65
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から57日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子動作方式セレクタ本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形IDEC(和泉電気)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
LB7MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ベゼル色:メタル調
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
789税込868
1箱(2個)
3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H22.3外観プッシュプル形
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
保護構造IP65
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
929税込1,022
1箱(10個)
81日以内出荷
適合機種MC3D形(よこ列・フランジ形)/MC2D形(よこ列)材質ポリアミド樹脂品名ガードバリア外形寸法(mm)-
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形IDEC(和泉電気)
779税込857
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
199税込219特価
1箱(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
589税込648
1箱(5個)
3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
LBW7Kシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
81日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□22.5
LBW6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
81日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65
X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様●無地タイプ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●最大動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5保護構造IP65照光方式非照光ボタン形状丸形(Φ30中形)端子形状はんだづけ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900メイン接点1b使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
種類非照光式照光色取付穴径(Φmm)16.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形ボタン色
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボタン形状:丸突形<br />取付穴径:Φ22
保護構造IP65
MWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
519税込571
1箱(2個)
3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35.8×H15主な用途大形用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら