押しボタンスイッチ :「LED オレンジ」の検索結果
関連キーワード
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
照光方式LED照光方式
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)
端子形状ねじ端子
照光種別LED
取付穴径(Φmm)25
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)30
受金BA9S
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状角(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
受金BA9S
1
2
3
次へ
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。