フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
1個
特価
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(825種類の商品があります)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1099種類の商品があります)
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
1個
特価
¥529~
税込¥582~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(486種類の商品があります)
種類照光式
ボタン形状長角(3方向バリア)
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(226種類の商品があります)
1個
¥899~
税込¥989~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
種類関連商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
雰囲気腐食ガス不可
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。