1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用 寸法(mm)7.9×13×29.5 (H) 極数単極双投 使用温度範囲(℃)-30~85 定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)6.5 パネル厚(mm)6
1個(1個)
1,400 税込1,540
翌日出荷