絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • RS PRO(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機機器制御(1)
動作方式
  • モーメンタリ(3)
取付穴径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
ボタン形状
  • (3)
  • (1)
種類
  • 照光式(1)
  • 非照光式(2)
ボタン色
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
橙・灰・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • PC端子(1)
  • はんだ端子(1)
PC端子・はんだ端子
照光色
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
緑・赤・黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

押しボタンスイッチ :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光式スイッチ TRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TRシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,498税込1,648
1セット(5個)
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様(接触機構)ラバーコンタクトストローク(mm)1使用温度範囲(℃)-25~+70定格DC12V 10mA Max. 10μA Min接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング3ms以下(初期値)電気的寿命10万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.98±0.39N
照光式スイッチ LTRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTRシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1セット(5個)
8日以内出荷
仕様(接触機構)ラバーコンタクトストローク(mm)1タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格DC12V 10mA Max. 10μA Min接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング3ms以下(初期値)電気的寿命10万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.98±0.39N(ピーク荷重)
照光式スイッチ LTRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTRシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
ストローク(mm)1種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格DC12V 10mA Max. 10μA Min接点金メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構ラバーコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング3ms以下(初期値)電気的寿命10万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.98±0.39N(ピーク荷重)
押しボタンスイッチ MSPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ MSPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロックナットは標準付属
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色オレンジボタン形状絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85耐電圧(V)初期:AC1000 1分間付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。スイッチON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら