押しボタンスイッチ :「押しボタン」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8031 アズワン品番65-7801-30
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8040 アズワン品番65-7799-77
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039 アズワン品番65-7799-23
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033 アズワン品番65-7800-93
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8041 アズワン品番65-7800-94
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン
仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8183 アズワン品番65-7800-95
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン
仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8200 アズワン品番65-7800-48
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bulgin の低プロファイル黄銅クロムめっきバンダル抵抗スイッチは、フロントパネル取り付けを備えています。フロントパネルは IP68 等級で密閉されています。直径 21.5 mm S.P. ( S.P.押して作成します
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 50VIP保護等級 = IP68レジェンド = (ブランク) 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 50V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 1 @ 50 V ac / dc Aコンタクト材質 = 黄銅銀めっきメーカー型番 = MP0037V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0038 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0031 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ステンレススチール製耐破壊大径押ボタン. 耐破壊性があるステンレススチール製スイッチの本体とボダン 大径32 mm IP68保護等級に準拠したフロントパネル 機械的寿命:100,000回以上
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 27.7mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0050 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0027 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0042/2 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 50V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 1 @ 50 V ac Aコンタクト材質 = 黄銅銀めっきメーカー型番 = MP0037/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0042/1 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0038/2 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0031/3 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 50V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 1 @ 50 V ac / dc Aコンタクト材質 = 黄銅銀めっきメーカー型番 = MP0037/3V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0042/3 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ステンレススチール製耐破壊大径押ボタン. 耐破壊性があるステンレススチール製スイッチの本体とボダン 大径32 mm IP68保護等級に準拠したフロントパネル 機械的寿命:100,000回以上
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 27.7mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 2 A @ 50 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0050/2 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/RD 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Bulgin ロッカースイッチには、はんだラグ終端があります。非照光式スイッチです。黒色です 10 A定格電流
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:7.1mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8129 アズワン品番65-7807-10
1箱(1000個)
629,800 税込692,780
7日以内出荷

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7891 アズワン品番65-7807-08
1箱(40個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/BL 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

動作特性 = On-On。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。実装タイプ = パネルマウント。接点構成 = SPDT。定格電圧 = 250V。レジェンド = (ブランク)。Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V 、定格電流は 16 A です。丸型ボタン
接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Bulgin - MPシリーズ。Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品。コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048 アズワン品番65-7825-75
1箱(40個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7898 アズワン品番65-7808-76
1箱(40個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = アンバーIP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/AM 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP40シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/GN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷




仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:7.1mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8281 アズワン品番65-7842-63
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷


点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/RP/BL 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/RD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/BL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/BL/24 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷