1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1個
¥588~
税込¥647~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
耐電圧AC500
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
操作部形状基本レバー
適合P・H・B形
包装形態トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
種類非照光式
ボタン形状長角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)16
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
種類照光式
規格UL、CSA、TUV
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)10
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥959~
税込¥1,055~
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
1個ほか
¥259~
税込¥285~
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(825種類の商品があります)
1個ほか
¥95~
税込¥105~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(484種類の商品があります)
1個
¥49~
税込¥54~
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
1個
¥71~
税込¥78~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(468種類の商品があります)
1個ほか
¥879~
税込¥967~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(299種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(468種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
DH233
大日製作所
税込¥3,179
¥2,890
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。