スイッチ用銘板 :「ドグ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIEMENSプラグ
。Siemens Sirius プラグSiemens Sirius ACT シリーズはフリー制御ポイント用のシーリングプラグで、金属マット製です。含有量は 0.08 kg です。作動エレメントの形状は円形で、作動エレメントの外径は 29.5 mm です。製品タイプの指定は 3SU1 です。動作温度範囲は、-25 → 70 ℃ です保管温度範囲は -4080 ℃ となっています特長と利点アクセサリの色はサンドグレーです NEMA 等級 1、2、3、3R、4、4X、12 運転中の環境カテゴリIEC60721 に準拠: 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相対湿度: 10 )95% ) 取り付け開口部は丸い形状 取り付け径は 22.3 mm です用途業界認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級
仕様●種類:シーリングプラグ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6869 アズワン品番65-7827-33
1個
6,298 税込6,928
欠品中