さらに商品を絞り込む
  • IDEC(和泉電気)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

スイッチ用銘板 :「アミ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
非常停止用押ボタンスイッチ銘板 IDEC(和泉電気)非常停止用押ボタンスイッチ銘板IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリアミド樹脂文字色適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5外径(Φmm)60取付穴径(Φmm)30適合Φ30XN/HNシリーズ
大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)大形(Φ40)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
中形(Φ29)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)中形(Φ29)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)材質ポリアミド樹脂適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3文字色黒色外径(Φmm)60
特大形(Φ60)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)特大形(Φ60)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
文字色外径(Φmm)80仕様特大形(Φ60)ボタン用
回り止めリング[アクセサリ] IDEC(和泉電気)回り止めリング[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
558税込614
1パック(10個)ほか
当日出荷
用途本体の回転防止用。<br />主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
リングアダプタ IDEC(和泉電気)リングアダプタIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)ほか
当日出荷
保護構造IP65
Φ30 TWN/TWNDシリーズ ダミーブロック IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ ダミーブロックIDEC(和泉電気)
699税込769
1台
当日出荷
HW-U形コンタクト用。 コンタクトブロック、ダイレクトアダプタの取付数が奇数個の場合に使用します。
材質ポリアミド樹脂質量(g)3.5
ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)ソケット[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで装着できます
適合パネル厚さ(mm)-取付穴寸法(mm)-
大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)大形(Φ40)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)
399税込439
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)材質ポリアミド樹脂適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3文字色黒色外径(Φmm)43.5
端子カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)端子カバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
589税込648
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット IDEC(和泉電気)ソケットIDEC(和泉電気)
469税込516
1個
3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
取付穴プラグ IDEC(和泉電気)取付穴プラグIDEC(和泉電気)
419税込461
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
黒色保護構造IP65
フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ) IDEC(和泉電気)フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ)IDEC(和泉電気)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
中形Φ30ボタン用銘板 IDEC(和泉電気)中形Φ30ボタン用銘板IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
適合Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用材質ポリアミド樹脂文字内容EMERGENCY STOP外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
防塵カバー (L6/A6シリーズ) IDEC(和泉電気)防塵カバー (L6/A6シリーズ)IDEC(和泉電気)
739税込813
1個
3日以内出荷
付属品防塵カバー専用のフラッシュベゼル適合機種照光押ボタンスイッチ、押ボタンスイッチ材質カバー本体:シリコンゴム/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/止め板:ステンレス透明(カバー本体)/黒色(ベゼル本体)保護構造IP65
取付穴プラグ (L6/A6シリーズ) IDEC(和泉電気)取付穴プラグ (L6/A6シリーズ)IDEC(和泉電気)
409税込450
1個
3日以内出荷
仕様●取付パネル厚(mm):0.5~5適合機種LB/A6シリーズ小形コントロールユニット黒色保護構造IP65
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら