29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂 文字色 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5 外径(Φmm)60 取付穴径(Φmm)30 適合Φ30XN/HNシリーズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D9 寸法AΦ32 寸法CΦ31 仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 材質(本体)ニトリルゴム
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様2点押ボタンスイッチ用 材質透明シリコンゴム製 保護構造IP65
1個
599 税込659
3日以内出荷

1パック(5個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30Φ2形押ボタン用
仕様突形半ガード、Φ35/Φ28.5/H16.5 材質金属製 形状押しボタンスイッチ用フルガード 種類関連商品
1個
919 税込1,011
当日出荷

押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ Terminal 付きランプホルダ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。Idec IDEC シリーズの産業用制御プッシュボタンスイッチ用の Terminal ホルダです。どのような色の LED やランプでも使用できます。 BA9 ベースのコンポーネントアイテムが付属している場合、どのような形でも回転押ボタンスイッチのアセンブリに使用できます。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:YW●末端様式:ネジ●コード番号:213-1529 アズワン品番65-7796-68
1個
579 税込637
7日以内出荷

材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)スイッチ用銘板
本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ
1台
219 税込241
3日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)記名板 (HWシリーズ)
材質アクリル樹脂 乳白色
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ 照光色透明
1台
359 税込395
当日出荷

コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
1個
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ 照光色透明
1台
359 税込395
3日以内出荷

1箱(2個)ほか
399 税込439
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

付属品防塵カバー専用のフラッシュベゼル 適合機種照光押ボタンスイッチ、押ボタンスイッチ 材質カバー本体:シリコンゴム/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/止め板:ステンレス 透明(カバー本体)/黒色(ベゼル本体) 保護構造IP65
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ
1台
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ 照光色透明
1台
359 税込395
翌々日出荷

本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ
1台
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ
1台
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LED球
主な用途表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー用
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別防塵カバー 材質ゴム製(透明シリコンゴム) 保護構造IP65 本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ
1台
239 税込263
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング