「接点構成」から絞り込む
Φ30スイッチガード 緊急遮断用IDEC(和泉電気)当日出荷
Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備
Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。
4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。
パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。
接点は銀に金・クロスバー接点。
非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意
UL非常停止カテゴリ認証品
緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
中形(Φ29)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)材質ポリアミド樹脂適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3文字色黒色外径(Φmm)60
2色発光LEDNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)税込¥989¥899
銘板IDEC(和泉電気)税込¥296~¥269~