「接点構成」から絞り込む
シュナイダーエレクトロニック ペンダントステーションエンクロージャシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
ペンダント制御ステーションXAC-Aペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続
仕様●シリーズ:Harmony XACA●カットアウト直径:22mm●穴の数:6●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●併用可能製品:XAC A動作ヘッド●IP保護等級:IP65●長さ:500mm●幅:80mm●深さ:70mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:815-1800アズワン品番65-7842-87
2色発光LEDNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)税込¥989¥899
銘板IDEC(和泉電気)税込¥296~¥269~