8ページ目: スイッチ用銘板


FA現場のお役立ち情報
868件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8N/8P用Φ8カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N/8P用Φ8カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
49税込54
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
62税込68
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
19X19mm超薄型照光式押しボタンスイッチ(JLシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)19X19mm超薄型照光式押しボタンスイッチ(JLシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銘板 IDEC(和泉電気)銘板IDEC(和泉電気)
269税込296
1個
当日出荷
モノレバーSW用キャップ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)モノレバーSW用キャップ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
449税込494
1個
翌々日出荷
材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ10×L20主な用途スタンダード用
コマンドスイッチ 取替工具 富士電機コマンドスイッチ 取替工具富士電機
249税込274
1個
21日以内出荷
適合機種表示灯以外外形寸法(mm)42×130×6.5
コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用) 富士電機コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用)富士電機
479税込527
1個
翌々日出荷
外形寸法(mm)18×110
ボリュームプレート38mm黒 ノーブランドボリュームプレート38mm黒ノーブランド
179税込197
1個
5日以内出荷
回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけるプレートです。
プルスイッチ用引き紐セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)プルスイッチ用引き紐セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
プルスイッチ「PS-200」用の引き紐セットです
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833アズワン品番65-7826-90
スイッチモジュール コンタクトブロック DPNC 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック DPNC 500 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6815アズワン品番65-7799-45
キー SIEMENSキーSIEMENS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10
仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
ホルダ SIEMENSホルダSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、LED モジュール、赤色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●種類:ホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2718アズワン品番65-7817-82
Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:メタルシリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑RoHS指令(10物質対応)対応特性過酷な環境向けプッシュボタンヘッドZB4-B. Schneider ElectricのHarmony XB4プッシュボタンヘッドはクロムめっきメタル製で、過酷な環境での使用に最適です。. 取り付け直径22 m IEC 61140クラスI準拠 垂直 / 水平取り付け マークなし IP69K IEC60529 IP66保護等級IP等級IP66, IP67, IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:モーメンタリ
コンタクトブロック SPST ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック SPST ネジターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB接点構成SPST定格電流(A)10特性IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのZBEコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 10 Aカートリッジヒューズによる短絡保護で、優れた回路保護を実現 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。前面取り付け 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適ブロックタイプコンタクトブロック
スイッチランプ抜差具(LEDランプ用) エスコスイッチランプ抜差具(LEDランプ用)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
LEDランプ用スイッチランプのLEDランプの着脱に使用します。
材質ゴム寸法(mm)9×12.5×57
押ボタンスイッチプリント基板端子 omron(オムロン)押ボタンスイッチプリント基板端子omron(オムロン)
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様一般負荷・微小負荷共用
カムポジショナH8PS用ダストカバー omron(オムロン)カムポジショナH8PS用ダストカバーomron(オムロン)
349税込384
1個
翌日出荷
品名ダストカバー
RS Pro 黒 モジュラスイッチキャップ 5 x 4.6 x 9mm RS PRORS Pro 黒 モジュラスイッチキャップ 5 x 4.6 x 9mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様スイッチノブ、押ボタンスイッチ用のノブです。寸法(mm)5×4.6×9RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品SPPJ3シリーズ
ET用16Φキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ET用16Φキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
699税込769
1セット(10個)
当日出荷
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名ET寸法(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
8E用 カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8E用 カラーキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,298税込2,528
1セット(10個)
6日以内出荷
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名8E寸法(Φmm)5.5表面処理アルマイト処理素材アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
DP1-120用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP1-120用カラーキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
769税込846
1セット(10個)
当日出荷から13日以内出荷
適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応
TR2、TM2用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TR2、TM2用カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
55税込61
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
TP、TPL用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
51税込56
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TP2,TPL2 ボタンΦ10用 取付枠
材質ABS寸法(mm)□12.5RoHS指令(10物質対応)対応
TP、TPL用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
51税込56
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
TP2,TPL2 ボタンΦ7.5用 取付枠
材質ABS直径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
MRK用キー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)MRK用キーニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
349税込384
1個
当日出荷
材質(グリップ)モールドRoHS指令(10物質対応)対応
LTR、LTM用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)LTR、LTM用カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
149税込164
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
LTR,LTM(照光 普通輝度、照光部透明)用
RoHS指令(10物質対応)対応
8Y用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8Y用カラーキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から8日以内出荷
直径(Φmm)9材質塩化ビニール樹脂仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
8N,8P,8R-N用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N,8P,8R-N用カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
52税込57
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
8A用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8A用防水キャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー IDEC(和泉電気)LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバーIDEC(和泉電気)
239税込263
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種別防塵カバー材質ゴム製(透明シリコンゴム)保護構造IP65本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
22mm 銘 板 (無地) エスコ22mm 銘 板 (無地)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DC-24
ZENL1121 シュナイダーエレクトリックZENL1121シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.015タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZENL接点構成1NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB5AZ105 シュナイダーエレクトリックZB5AZ105シュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)30高さ(mm)42タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5接点構成1NO+1NC深さ(mm)32保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB5AS844 シュナイダーエレクトリックZB5AS844シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB5AS834 シュナイダーエレクトリックZB5AS834シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
幅(mm)30質量(kg)0.042直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60364-5-53、IEC 60947-5-5、GB 14048.5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-1、ISO 13850、UL 508、IEC 60204-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB4BZ103 シュナイダーエレクトリックZB4BZ103シュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
ZB4BW7A3741 シュナイダーエレクトリックZB4BW7A3741シュナイダーエレクトリック
8,398税込9,238
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB4BS844 シュナイダーエレクトリックZB4BS844シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
カセット 壬生電機製作所カセット壬生電機製作所
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
長尺タイプのマークバンドやラベル等を収納し、そのままプリンタ本体にセットできます。
適合本体PLW-5C、PLW-6C、PLW-7C、PLW-8C、PLW-10C、PLW-13C、PLY-6C、PLY-8C、PLY-10C、PLS-6C、PLS-8C、PLS-10CRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用銘板