絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 富士電機(24)
- omron(オムロン)(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- アイマーク(4)
- 岩田製作所(2)
- 篠原電機(2)
- ユーボン(2)
- SUS(エスユーエス)(1)
- サンミューロン(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
マグネット付 押ボタンカバー
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして材質ポリカーボネート寸法(mm)85×85×45色透明販売区分業務用
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
メガネ銘板Φ22.5
(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)40横(mm)30穴径(Φmm)22.5厚さ(mm)2
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から3日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
押ボタンカバー (マグネット付)
篠原電機(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
非常停止用押ボタンスイッチ銘板
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質ポリアミド樹脂色黄文字色黒適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5外径(Φmm)60取付穴径(Φmm)30適合Φ30XN/HNシリーズ適合本体XNシリーズ(非常停止用押ボタンスイッチ)地色黄操作部押ボタンスイッチ
メガネ銘板Φ30.5
(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)50横(mm)40穴径(Φmm)30.5厚さ(mm)2
照光ボタン(UB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥22税込¥241個当日出荷適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
Φ13.2丸ボタン(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥34税込¥371個当日出荷適合M12ブッシング用寸法(mm)Φ13.2×11ボタン形状丸ねじ(mm)M3.5×0.6RoHS指令(10物質対応)対応![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)
誤操作防止金具[アクセサリ]
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥22税込¥241個当日出荷MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸ナット(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥38税込¥421個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応







































![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)