スイッチ用銘板 :「押しボタン」の検索結果

関連キーワード
370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途D、M、E、M2シリーズ用 適合MB-2511用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質ポリカーボネート 寸法(mm)85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)50 横(mm)40 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)30.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)40 横(mm)30 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)2 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂 文字色 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5 外径(Φmm)60 取付穴径(Φmm)30 適合Φ30XN/HNシリーズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。 仕様両面テープ付き 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)31.9 外径(mm)49.6 内径(mm)取付側:30
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)45 横(mm)35 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D9 寸法AΦ32 寸法CΦ31 仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 材質(本体)ニトリルゴム
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突型押しボタンスイッチ専用。 金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用 材質ニトリル系ゴム
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
1個
319 税込351
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続取りつけ時に便利です。
仕様1スイッチユニット 光源ナット締めつけ工具
1個
359 税込395
当日出荷

SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
63 税込69
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。 樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。 従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。 ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30 外形寸法(mm)58×64×40 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) アズワン品番65-2254-89 材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
4,940 税込5,434
当日出荷

適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用 寸法(mm)Φ18×10.7 種類防水キャップ 穴径(Φmm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
1袋(1枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製でスイッチボックスよりケーブルを引き出すときに使用します。
材質プラスチック
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番855-8707 幅(mm)58 乳白 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)14.6 奥行(mm)74 高さH(mm)38
1個
899 税込989
当日出荷

シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ用キャップ
。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型押ボタン用の白色プレーンキャップ(上矢印 Arrow )です
仕様●種類:プレーンキャップ●併用可能製品:ZB4FA0 及び ZB5FA0 押ボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3633 アズワン品番65-7827-35
1個
729 税込802
7日以内出荷

1個
32 税込35
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ用キャップ
。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型押ボタン用の赤色のプレーンキャップ( S-P )です
仕様●種類:プレーンキャップ●併用可能製品:ZB4FA0 及び ZB5FA0 押ボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3635 アズワン品番65-7829-27
1個
899 税込989
7日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン品番64-3333-24
1個
469 税込516
30日以内出荷

スイッチ部のレバーを固定する場合に使用します。
品名ロックプレート
1個
119 税込131
翌々日出荷

開閉式押ボタンカバーに新たな機種が追加されました!。ヒンジ開閉式のため、ボタン・スイッチ操作時もラクラク!。サイズ2種類・色2色の組み合わせからお選びいただけます!。押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。取付けはボタン・スイッチと共締めですので、カバー開閉時に脱落しません。操作部径Φ40程度、パネルからの突出30mm程度のボタン・スイッチに適合します。目的用途に応じて、カバー色で使い分けが可能になりました。(白色半透明、赤色半透明の2色をラインナップ)
材質ポリプロピレン樹脂製 ΦA22.5
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

操作部の交換作業時の引き抜き用としてご使用ください。
品名操作部引き抜き工具
1個
168 税込185
当日出荷

1個
289 税込318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)