絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(110)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
- AUTONICS(オートニクス)(15)
- IDEC(和泉電気)(2)
- D&Dグループ(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
特価

小型セーフティビームセンサ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷材質本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約45保護構造IP67 (IEC)適合規格IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1~7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1~7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3)電源電圧コントローラから供給消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下使用周囲温度(℃)-10~+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25~+70ケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付検出物体Φ9mm以上の不透明体使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.1~15使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED (発光ピーク波長:870nm)表示灯遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2 XYZ各方向3回開口角(°)検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間