エリアセンサ・ライトカーテン :「PB」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造IP20(端子部)/IP40(ケース)
接点3a(主接点)
耐電圧AC2500V 1min(入出力間、出力異極間)
定格消費電力(W)DC1.7以下(センサの消費電力は含まず)
電源電圧(V)DC24
補助接点1b
絶縁抵抗(MΩ)100以上DC500Vメガ(入出力間、出力異極間)
動作時間100ms以下(センサの応答時間は含まず)
耐衝撃(m/s2)耐久300/誤動作100
許容電圧変動電源電圧の-15%~10%
補助出力1PNP(ライトカーテン)
耐振動10~55Hz、片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
応答時間(ms)10以下(センサの応答時間は含まず)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。